Beli pompa high pressure di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Walrus Pump High Pressure Atomize Type TH Series (Pompa Air)Deskripsi:Application:- Household and industrial washing and cleaning.- High pressure water supplying.- Garden and agricultural chemicals spraying.- Hydraulic piping leakage testing.atribut:
- Box Dimensions (LxWxH) (mm): 358x288x261
- Capacity (L/minute): 7.5
- Cycle Frequency (Hz): 50
- Pole (P): 4
- Voltage (V): 220 to 230 (Single)
- LCPower Pump Engine Centrifugal Water Osiris Series (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa hemat bahan bakar sebanyak 30% yang ditenagai oleh mesin Vortex G120 bertenaga 4hp versi hemat bahan bakar dikelasnya.
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Loncin Pump Engine Gasoline Dual Fuel and LPG Gas (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa air pertama di Indonesia yang bisa menggunakan 2 jenis bahan bakar berbeda, yaitu bensin dan gas LPG. Dengan menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar secara tidak langsung kita sudah menjaga bumi dari pemanasan global, karena pembuangan gasnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensinatribut:
- High Suction Power (m): 6
- Start Machine: Recoil
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Starting: Recoil
- Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.atribut:
- Inlet Diameter (inch): 4
- SAN-EI Pompa Centrifugal IrigasiDeskripsi:Pompa irigasi San-Ei tipe SE-302 adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian Anda. Dengan daya masukan sebesar 750W, pompa ini mampu menghisap air hingga kedalaman 7 meter dan mendorongnya sejauh 7 meter, memberikan aliran air yang kuat dan stabil. Kapasitasnya yang mencapai 500 liter per menit memastikan pasokan air yang memadai untuk berbagai jenis tanaman, membuatnya ideal untuk digunakan di lahan pertanian skala menengah hingga besar.Desain pompa SE-302 dirancang dengan material berkualitas tinggi, memastikan ketahanan dan kinerja optimal dalam berbagai kondisi lapangan. Ukuran pipa 2″ x 2″ memudahkan instalasi dan integrasi dengan sistem irigasi yang ada. Dengan teknologi canggih yang digunakan, pompa ini menawarkan efisiensi energi yang tinggi, mengurangi biaya operasional sambil memberikan performa yang andal dan tahan lama.Pompa ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur perlindungan seperti sistem otomatis yang mencegah overheating, sehingga meningkatkan keamanan dan umur panjang produk. Pompa SE-302 tidak hanya efisien dan ekonomis tetapi juga mudah dalam perawatan, menjadikannya investasi yang sangat baik bagi petani yang ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensi irigasi mereka.atribut:
- Suction Power (m): 7
- KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.atribut:
- Max. Suction Lift (m): 8
- Max. Engine (HP): 6.5
- Maximum Engine (kW): 4.7
- Maximum Suction Lift (ft): 26
- Revolution Speed (rpm): 3600
- KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)Deskripsi:OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.atribut:
- Item: Water Pump
- SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinderatribut:
- Power Output (HP): 6.5
- Pump Lift (m): 28
- Suction Height (m): 7
- Maximum Pump Output (L/minute): 1100
- Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
- Dimensions (mm): 520x380x470
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Loncin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Suction Height (m): Max. 8
- Suction Hole Diameter (inch): 2
- Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)Deskripsi:An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).atribut:
- Discharge per Stroke: 1.25gm
- Weight Each: 4.9Kg
- Suction Tube Length: 375mm
- To Suit Keg Size: 12.5kg
- Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
- Compatible Fluid: Grease
- Part Number: KEN5403640K
- Pump Type : Lever
- LCPower Floating Fire PumpDeskripsi:LCPower Floating Fire Pump, pompa air apung dengan mesin berkapasitas 196cc 6.5HP membuat pompa ini dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan, dan dilengkapi dengan sistem Machino Coupler memudahkan proses pemasangan dan pelepasan selang dari pompa
- Loncin Pump Engine Semi Trash Water (Pompa Alkon Air Kotor)Deskripsi:Loncin Semi Trash Pump tipe LC80WB30-4.5Q sangat ideal untuk penggunaan dalam memompa air limbah. Dirancang khusus untuk lokasi pekerjaan dan aplikasi dimana untuk memompa dengan kapasitas air limbah volume tinggi. Didukung oleh mesin engine Loncin seri G200F yang memiliki tenaga yang kuat dan mampu bekerja dengan maksimal.atribut:
- Output (inch): 3
- Diameter x Piston Steps (mm): 68x54
- Multipurpose Machine Model: G200F
- Engine Capacity (cc): 196
- Speed (rpm): 3600
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 640x530x490
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fule Type: Fuel
- High Suction Power (m): 6
- Maximum Dump Height (m): 30
- Maximum Dump Volume (m³/hour): 45
- Oil Capacity (L): 0.6
- Pump Type : Centrilfugal, Self Priming
- Step Machine: Recoil
- BIG-M (Maruyama Mfg) Pump Engine 4 Cycle (Pompa Alkon)Deskripsi:It is an engine pump equipped with a lightweight mini 4-cycle engine. It's a 4-cycle engine, so it's quiet. Although it is a 4-cycle engine type, it is easy to carry. Ideal for field irrigation! Authentic engine pump.- Be sure to add engine oil (sold separately) before use. (10W-30 recommended guideline)atribut:
- Included Accessories: Strainer x1, hose band x3, suction hose 3M x1
- Dimensions (HxWxD) (mm): 455x335x440
- Fuel Tank Capacity (L): 1.6
- Engine Type: Mitsubishi 4 cycle
- Displacement (ml): 80
- Maximum Flow Rate (L/minute): 140
- Maximum Head (m): 28
- Opening Diameter (mm): 25
- Starting Method: normal
- Loncin Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
Daftar Harga pompa high pressure Terbaru October 2026
| Walrus Pump High Pressure Atomize Type TH Series (Pompa Air) | Rp6.299.900 |
| LCPower Pump Engine Centrifugal Water Osiris Series (Pompa Alkon) | Rp4.699.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| Loncin Pump Engine Gasoline Dual Fuel and LPG Gas (Pompa Alkon) | Rp4.499.900 |
| BULTRAX Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon / Pompa Irigasi) | Rp1.699.900 |
| Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp5.099.900 |
| YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp1.499.900 |
| Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp7.299.900 |
| SAN-EI Pompa Centrifugal Irigasi | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9mP113206346-1.jpg)
/0bP110547011-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/4oP104619168-1.jpg)
/7sP110446280-1.jpg)
/P102080238-1.jpg)
/fiP105875558-1.jpg)
/38P105460116-1.jpg)

/0rP104570027-3.jpg)
/esP106238532-1.jpg)
/12P104585038-1.jpg)
%20Pump%20Engine%20Irrigation%20(Pompa%20Alkon)/2wP111082104-1.jpg)
/92P104619326-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/Kennedy%20High%20Pressure%20Grease%20Dispensing%20Pump%20(Pompa%20Gemuk)/o4P102197868-3.jpg)

/brP104619423-1.jpg)
%20Pump%20Engine%204%20Cycle%20(Pompa%20Alkon)/rbP110268983-1.jpg)
/5uP104619210-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)